• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innen-Außen-Entgrater min.D.10mm max.D.56mm

Artikel-Nr.: 56013238
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56013238
EAN / GTIN 4022668010449
Herstellernummer 56013238
L-Nummer L60010 6645
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Besonders hochwertige Profi-Ausführung mit Körper aus Aluminium
  • Für nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohre
  • Extrem viele Entgrat-Schneiden für innen und außen - sehr effektiv und langlebig

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 10 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 56 mm
  • Gewicht: 463 g