• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupferrohr-Biegefeder Außen-D.12mm L.290mm

Artikel-Nr.: 56013092
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56013092
EAN / GTIN 4022668130925
Herstellernummer 56013092
L-Nummer L60010 7187
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • zum Biegen von weichem Kupferrohr von Hand
  • Biegefeder verzinkt mit angewinkeltem Konus

Merkmal:

  • Länge mm (L): 290 mm
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Gewicht: 160 g