• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557754
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557754
EAN / GTIN 4020772016432
Herstellernummer 557754
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit blauem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M5x30
  • Gewicht: 105 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18,0
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98
  • HW min.: -4,0
  • HW max.: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -