• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557599
EAN / GTIN 4020772012274
Herstellernummer 557599
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit grünem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,80 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8x45
  • Gewicht: 320 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 36,0
  • F: 14
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min.: -2,0
  • HW max.: 9,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • N: 44,5
  • P: 50,0
  • α: 90°