• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 555177
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 555177
EAN / GTIN 4020772004309
Herstellernummer 555177
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, für Waagrechtspanner plus,
nicht rostender Stahl.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • M x L: M6 x 50
  • D: 16
  • D1: 12
  • L3: 17 - 29
  • Gewicht: 20 g