• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel mit Nase

Artikel-Nr.: 55251
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 55251
EAN / GTIN 4020772055257
Herstellernummer 55251
L-Nummer L30090 206
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hakenschlüssel mit Nase, für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981.
Spezialstahl, gehärtet und hochwertig veredelt.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 110-115
  • L: 335
  • T: 10
  • Gewicht: 745 g