Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Polierstein-Satz 5-teilig Typ SO, Siliciumcarbid, Höhe: 6mm

Artikel-Nr.: 552070 6

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Härtegrad mittelhart
Länge 150 mm
Breite 13 mm
Produktart Polierstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552070 6
Herstellernummer 02B-SOS9200

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstein-Satz zum Feinschliff und der Politur im Werkzeug- und Formenbau. Zum händischen Polieren oder in Kombination mit Poliergeräten z.B. 078143 NLS110 einsetzbar.
Mittelhart strukturierter Siliziumkarbid-Polierstein mit sehr langsamer Zersetzungsgeschwindigkeit.
Wird zum Polieren von Werkzeugstahl und Nichteisenwerkstoffen verwendet.

Lieferumfang:

Alle Polierstein-Sätze beinhalten je einen Polierstein der Körnungen 150, 220, 320, 400, 600.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb