• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbacke

Artikel-Nr.: 550513
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 550513
EAN / GTIN 4020772000776
Herstellernummer 550513
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannbacke, Einsatzstahl, nitriert, mit Befestigungsschraube M8

Merkmal:

  • Größe: 26
  • B2: 75
  • D: 8,1
  • D1: 9
  • E1: 38
  • E2: 12
  • H2: 45
  • H3: 100
  • Gewicht: 1306 g