• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Markiernadel

Artikel-Nr.: 550481
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 550481
EAN / GTIN 4020772000547
Herstellernummer 550481
L-Nummer L30630 1
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Markiernadel, passend für AMF-Marker Small Nr. 1580MS.

Merkmal:

  • Nadel: MSN-90R03 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 26 mm
  • R1: 0,3 mm
  • Gewicht: 2 g