• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel mit Nase

Artikel-Nr.: 54825
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 54825
EAN / GTIN 4020772054823
Herstellernummer 54825
L-Nummer L30110 140
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hakenschlüssel mit Nase, für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981.
Vergütungsstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe
    D1 - D2
    : 480-500
  • L: 988
  • T: 20
  • Gewicht: 13000 g