Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher, HSS, Typ: AS0616

Artikel-Nr.: 540800 AS0616
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z3
Zahnung Kurzzeichen Z3
Zahnungsart mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HSS
Form AS0616
Formbeschreibung Zylinder mit Stirnverzahnung
Kopf-⌀ 6 mm
Kopflänge 16 mm
Gesamtlänge 58 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 540800 AS0616
EAN / GTIN 4045197156020
Herstellernummer 540800 AS0616
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 6 mm.
Frässtifte aus HSS für schwingungskritischere Anwendungen.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.