• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel

Artikel-Nr.: 53579
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 53579
EAN / GTIN 4020772053574
Herstellernummer 53579
L-Nummer L30090 543
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einmaulschlüssel, Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, Maul gefräst,
Maulstellung 15°, gehärtet und phosphatiert.

Merkmal:

  • SW: 8
  • Gewinde metr.: 5
  • B: 19
  • L: 100
  • T: 4
  • VE: 10
  • Gewicht: 15 g