• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel

Artikel-Nr.: 52761
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 52761
EAN / GTIN 4020772052768
Herstellernummer 52761
L-Nummer L30110 95
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel, Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Antrieb: Innenvierkant

Merkmal:

  • Größe: 60-90
  • Antrieb SW: 1/2 Zoll
  • ØD: 6
  • L: 168
  • S: 100
  • T: 6
  • T1: 16,0
  • Gewicht: 320 g