• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubstock mit Backenbreite, 20 mm Backenhöhe, bis 150 mm Spannweite (rot)

Artikel-Nr.: 525-125-R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 525-125-R
EAN / GTIN 4027474178796
Herstellernummer 525-125-R
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallel-Schraubstöcke der Baureihe 525 werden zum Einspannen von Werkstücken in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die induktionsgehärteten Teile der Baureihe 525 ist diese ideal für das universelle Einspannen von mittleren Werkstücken geeignet und das Material sorgt für die nötige Langlebigkeit und Standfestigkeit des Schraubstocks.
  • Hochwertiges Material und einfache Betätigung
  • Mittlere Ausführung für flexible Arbeiten als Parallel-Schraubstock

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 145 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 11/16
  • Gesamttiefe [mm]: 350 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 13 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 148 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 13/16
  • Branche: Elektro
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 5 7/8
  • Backenhöhe [mm]: 20 mm
  • Backenhöhe [inch]: 13/16
  • Einspannhöhe [mm]: 82 mm
  • Einspannhöhe [inch]: 3 1/4
  • Farbe: rot
  • Auswechselbare Backen: Nein
  • Parallelschraubstock: Ja
  • Backenbreite Schraubstock [mm]: 125 mm