• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenschlüssel (Mini)

Artikel-Nr.: 52415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 52415
EAN / GTIN 4020772052416
Herstellernummer 52415
L-Nummer L30110 112
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannzangenschlüssel (Mini), für Spannmuttern (ER).
Vergütungsstahl gehärtet, im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Größe: ER 11-M
  • für Muttern-Ø: 16
  • für Muttern: M13 x 0,75
  • D: 17
  • H: 9,5
  • L: 95
  • T1: 4,5
  • Gewicht: 30 g