• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung

Artikel-Nr.: 51904
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 51904
EAN / GTIN 4020772051907
Herstellernummer 51904
L-Nummer L30090 235
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung, für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 90-155
  • ØD: 8,0
  • L: 300
  • T: 7
  • T1: 15
  • Gewicht: 425 g