• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung

Artikel-Nr.: 51649
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 51649
EAN / GTIN 4020772051648
Herstellernummer 51649
L-Nummer L30090 413
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung, für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981.
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verlängert, Niet verstärkt, Federscheibe.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe
    Ø
    : 20- 35
  • L: 165
  • H: 27
  • T: 4
  • T1: 10,5
  • Gewicht: 85 g