• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 4V Fräserschaft, Fräserschaft, IKZ, D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Artikel-Nr.: 4V0.1614.60 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4V0.1614.60 A HM
EAN / GTIN 4069769000436
Herstellernummer AZ4X
L-Nummer L23830 100814
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Fräserschaft
Fräserschaft, IKZ
D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20T
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm