Sonderzubehör, Typ: EXT

Artikel-Nr.: 499220 EXT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Verlängerung
Durchmesser ⌀ 30 mm
Länge 50 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499220 EXT
EAN / GTIN 4946368012186
Herstellernummer 12AAA210
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung 50 mm für SJ-210 / SJ-310 Serie