Fe / NFe-Messsonde für Nr. 496850, Typ: KOMBI

Artikel-Nr.: 496912 KOMBI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Fe 0 µm - 3.000 µm
Messbereich NFe 0 µm - 1.250 µm
Sondentyp Kombi
Messkopf-⌀ 11,4 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messsonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 496912 KOMBI
EAN / GTIN 2050001709202
Hersteller/verantwortliche Person Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Beschreibung

Verwendung:

FE / NFe-Kombisonde. Der Untergrund wird automatisch erkannt. Anwendung wie Fe- und NFe-Sonde.

Lieferumfang:

Inklusive Kalibrierprotokoll des Herstellers.

Sonderzubehör:

Positionierhilfen für Mikrosonden, weitere Messsonden auf Anfrage.