• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Tastermodul TP20, Typ: EF

Artikel-Nr.: 494212 EF
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TP20
Herstellerbezeichnung TP20
Farbe rot
Produktart Tastermodul
Antastkraft hoch
Gewinde Anschluss M2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494212 EF
EAN / GTIN 2050000973352
Herstellernummer A-1371-0272
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Das TP20-Tastermodul enthält den elektromechanischen Sensor, trägt die Tastereinsätze (Anschlussgewinde M2) und ermöglicht den Tasterüberlauf in ±X-, ±Y- und + Z-Richtung (±Z bei Verwendung des TP20 6-Wege-Tastermoduls). Verschiedene anwendungsspezifische Tastermodule sind verfügbar. Ihre unterschiedliche Antastkraft ist durch verschiedenfarbige Schutzkappen gekennzeichnet.
Durch die modulare Bauweise aus Tasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen besteht die Möglichkeit des manuellen und automatischen Tastermodulwechsels, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren. Für Tastköpfe mit RENISHAW Autoaufnahme (Autojoint) muss ein PAA-Adapter verwendet werden.