{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP67 | |
| Länge Sonde | 1 000 mm | |
| Durchmesser Sonde | 5,5 mm | |
| Auflösung Kamera | 640×480 px | |
| Blickrichtung max. | 0 Grad | |
| Bildöffnungswinkel min. | 90 Grad | |
| Bildöffnungswinkel max. | 90 Grad | |
| Lichtquelle | LED-Lampe | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Sonde |
| Artikelnummer | 492937 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197894540 | |
| Herstellernummer | 492937 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |