Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Video-Endoskop ohne Sonde

Artikel-Nr.: 492921

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492921
Herstellernummer 492921
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Video-Endoskop mit großem, detailgetreuem LCD-Display und umfangreichen Funktionen. Die Sonnenschutzblende bietet einen zusätzlichen Schutz bei Sonneneinstrahlung. Durch zwei Handgriffe kann das Gerät sicher gehalten werden. Das Grundgerät ist kompatibel zu allen HOLEX Endoskop-Sonden Nr. 492932492944.
  • Grundgerät mit 7 Zoll LCD-Display (Bildausschnitt 6 Zoll).
  • Zoommodus; digitaler Zoom in 3 Stufen: 1,5×, 2× und 5×.
  • Bild- und Videoaufnahme speicherbar.
  • USB- und AV-Ausgang. Durch den integrierten USB- und AV-Ausgang können Sie ihre Bilder und Videos an einen PC übertragen.
  • Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit 5 Std. Laufzeit.
  • IP55-Schutz.
  • 90°-Bilddrehung im Uhrzeigersinn über Bedientaster.

Vorteil:

  • Äußerst robust und bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet.
  • Sehr großer Bildausschnitt von 6 Zoll.
  • Displayauflösung 640 × 480 px.
  • Bildausschnitt teilbar zur parallelen Darstellung von 0° und 90° Sicht.
  • Kommentiermöglichkeit durch Tonaufnahme. Durch das eingebaute Mikrofon kann die Aufnahme während der Inspektion kommentiert werden. Dadurch entfällt ein umständliches Erstellen und Zusammenfassen von Notizen.
  • Gewählte Einstellungen werden übersichtlich direkt auf dem Display angezeigt.

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer, SD-Speicherkarte (16 GB), Netzteil (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset. Ohne Sonde.

Sonderzubehör:

Endoskop-Sonden Nr. 492932492944.