• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

DDD-EC 73.00-79.99 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880228

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4880228
EAN / GTIN 7291075238082
Herstellernummer 4880228
L-Nummer L24020 397

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 79.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 73 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen