• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzrachenlehre, Typ: A

Artikel-Nr.: 484223 A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,80 € /Stk.
  • 30,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
Toleranzfeld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nennmaß 3,000 mm - 5,999 mm
Werkstoff Lehrenstahl
Produktart Grenzrachenlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484223 A
EAN / GTIN 2050001936905
Hersteller/verantwortliche Person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Grenzrachenlehre aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7163.
Grenzrachenlehre mit ISO-Toleranzklasse z.B. Nr. 484223 Gr. 15,8 m6 oder zahlenmäßiger Toleranz z.B Nr. 484223 Gr. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Für ISO-Toleranzfeldlagen a– zc in den Grundtoleranzgraden 6– 13.

Verwendung:

Zum Prüfen von Wellen für Spiel-, Übergangs- oder Übermaßpassungen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (a– zc) und Grundtoleranzgrad (6– 13) oder zahlenmäßige Toleranz angeben. Lehren für Grundtoleranzgrad 5 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.