Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Grenzrachenlehre, a − zc, Nennmaß-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 484222 10

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484222 10
EAN / GTIN 2050001062758
Hersteller/verantwortliche Person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Grenzrachenlehre aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7163.
Für ISO-Toleranzfeldlagen a − zc in den Grundtoleranzgraden 6 − 13.

Verwendung:

Zum Prüfen von Wellen für Spiel-, Übergangs- oder Übermaßpassungen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (a − zc) und Grundtoleranzgrad (6 − 13) angeben, z. B. Nr. 484222 Gr. 10f9. Lehren für Grundtoleranzgrad 5 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.