• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

DSC-EC 136.00-147.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit 4-gängigem Außengewinde, Durchgangsbohrung und Kassette

Artikel-Nr.: 4841267

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841267
EAN / GTIN 7291075448573
Herstellernummer 4841267
L-Nummer L24020 263

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 205 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 147.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 136 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 205 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen