Grenzlehrdorn H7, Nennmaß-⌀: 93mm

Artikel-Nr.: 484000 93
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,80 € /Stk.
  • 25,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 93 mm
Nennmaß max. 93 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 7
Passung H7
Konfigurierbar nein
Produktart Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material Stahl
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484000 93
EAN / GTIN 2050001951946
Herstellernummer M101LS093H7
Hersteller/verantwortliche Person Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Grenzlehrdorne mit Toleranzklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.
  • Lehren mit Zwischenmaßen und alle ⌀ mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.
  • Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.