Prüfstifthalter, Typ: 3

Artikel-Nr.: 483930 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Prüfstift
passend für Durchmesser Schaft 4,51 mm; 6,99 mm
Produktart Halter
Länge 76 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483930 3
EAN / GTIN 2050001048769
Herstellernummer 1590000002
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifthalter aus Druckguss mit Klemmschraube. Zur Aufnahme zweier innerhalb eines Toleranzfeldes liegender Prüfstifte.
Ausschussseite mit rotem Punkt gekennzeichnet.