• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

406/2 Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 87 Stück

Artikel-Nr.: 4800012

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Verpackung Koffer
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Anzahl Endmaße 87
Material Stahl
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 2
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800012
EAN / GTIN 4059192027513
Herstellernummer 4800012
L-Nummer L40090 599
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

406 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 87 Stück
  • Toleranzklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Tabelle Nennmaße Endmaße: ; ; ; Nennmaße; Stufung; Stückzahl; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...9,5; 0,5; 18; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Produkttyp: 406
  • Stückzahl pro Satz: 87 Stück
  • Toleranzklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650