• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlerpumpe und -adapter

Artikel-Nr.: 4800-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4800-3
EAN / GTIN 4000896022281
Herstellernummer 4800-3
L-Nummer L60140 1742
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und HeizkreisläufenKühleradapter STANDARD (mit Bajonettverschluss) für:
  • Pkw:
    • FIAT
    • KIA
    • MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
    • MITSUBISHI
    • PORSCHE
    • SUZUKI Vitara ∙ Samurai
  • Nkw / Landmaschinen:
    • AMAZONE Pantera
    • CASE Magnum, Quadtrac
    • CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres, Arion
    • DAF 45 Bj. 05/1991 → 12/2000
    • DOOSAN Radbagger S ∙ Raupenbagger DX
    • FENDT
    • KAESER Mobilair
    • LIEBHERR A308-316
    • MASSEY FERGUSSON mit Behälter Nummer 180224M92 und 4296015M1
    • NISSAN Gabelstapler
    • PUTZMEISTER BSA 1409
    • SCANIA
  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung (Bajonettverschluss an 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg