{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Macro Line | |
| Herstellerbezeichnung | Federkraftmesser Macro Line Newton | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Anzeige | analog | |
| Genauigkeit | 0,3 % | |
| Skaleneinheit | N | |
| Skalenlänge | 90 mm | |
| Messwert max. | 500 N | |
| Skalenteilungswert | 5 N | |
| Tarierbereich | 20 % | |
| Lastaufnahmemittel | Haken | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Federkraftmesser | |
| Prüfkraft max. | 500 N |
| Artikelnummer | 479422 500 | |
| EAN / GTIN | 7612348804900 | |
| Herstellernummer | 80490 |