Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,06mm

Artikel-Nr.: 478450 0,06
Preis pro 1 Stück (2,42 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Länge Band 5 m
Breite Band 12,7 mm
Stärke min. 0,06 mm
Stärke max. 0,06 mm
Fehlergrenze ± 3 µm
Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) T3
Konfigurierbar nein
Produktart Fühlerlehrenband
Länge gesamt L 5 000 mm
Inhalt Einzelteil
Norm Werksnorm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478450 0,06
EAN / GTIN 2050001054968
Herstellernummer 108
Hersteller/verantwortliche Person Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei).

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.