Fühlerlehren-Set, 10-teilig, T3, Typ: 1

Artikel-Nr.: 478300 1
Setpreis 10 Stück (3,01 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattlänge 100 mm
Dicke 0,02 mm
Anzahl Teile 10
Produktart Fühlerlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478300 1
EAN / GTIN 4045197519634
Herstellernummer 478300 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahl-Fühlerlehrenblättchen; lose, Set 10-teilig, in einer Stärke, Toleranz T3.

Lieferumfang:

10 Fühlerlehrenblättchen in einer Stärke mit beigelegtem Ring.

Sonderzubehör:

Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

Hinweis:

Blattlänge und Form können je nach Verfügbarkeit variieren.