• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium Kurbelstativ, Typ: CET103

Artikel-Nr.: 468557 CET103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auszugslänge 84 cm - 246 cm
Anschlussgewinde 5/8 Zoll
Gewicht 3,6 kg
Produktart Baustativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468557 CET103
EAN / GTIN 7640110692172

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Baustativ mit Kurbelsäule aus Leichtmetall, Teleskopbeine mit Schnellverstellung; Mit abnehmbarem Nivellieruntersatz.