• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff

Artikel-Nr.: 46755
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46755
EAN / GTIN 4020772046750
Herstellernummer 46755
L-Nummer L30090 499
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubendreher für Torx-Schrauben mit kleinem Griff, Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und stahlgrau.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.

Merkmal:

  • TORX: T 8
  • A: 2,31
  • L1: 40
  • B: 38
  • L: 75
  • Gewicht: 14 g