• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX-Schraubendreher mit kleinem Griff

Artikel-Nr.: 46730
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46730
EAN / GTIN 4020772046736
Herstellernummer 46730
L-Nummer L30090 349
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubendreher für Torx-Schrauben mit kleinem Griff, Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und stahlgrau.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.

Merkmal:

  • TORX: T 6
  • A: 1,70
  • L1: 35
  • B: 38
  • L: 70
  • Gewicht: 14 g