• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopfschraubendreher (mm)

Artikel-Nr.: 46599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46599
EAN / GTIN 4020772046590
Herstellernummer 46599
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelkopfschraubendreher (mm), CHROM VANADIUM, gehärtet, stahlgrau.

Merkmal:

  • SW: 8 mm
  • L1 x L2: 108 x 44 mm
  • Gewicht: 65 g