Rollbandmaß, Bandlänge: 10m

Artikel-Nr.: 462034 10
Rabatt
10,40 €
Preis pro 1 Stück (0,86 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 51,20 € /Stk.
  • 124,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 787 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb; schwarz
Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 10 m
Bandbreite 25 mm
Bandfarbe gelb
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 90 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 45 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 90 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe gelb; schwarz
Material Kunststoff; Stahl
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462034 10
EAN / GTIN 4069515051613
Herstellernummer 462034 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit‑Endhaken.
Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt.