Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 460095 50
Preis pro 1 Stück (474,00 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 15,15 € /Stk.
  • 34,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 874
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Geradheitstoleranz der Messkante 0,002 mm
Werkstoff rostfreier Stahl
Oberfläche Fase blendfrei mattiert
Länge 50 mm
Verpackung Etui
Produktart Haarlineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Herstellernummer 460095 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.
Aus rostfreiem Stahl. Beide Fasen blendfrei mattiert.

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von ±15° zur Symmetrieebene.