• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX-Schraubendreher mit Quergriff

Artikel-Nr.: 45914
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 45914
EAN / GTIN 4020772045913
Herstellernummer 45914
L-Nummer L30090 297
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubendreher für Torx-Schrauben mit Quergriff, Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt, mit schwarzer Spitze.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), grün.

Merkmal:

  • TORX: T10
  • A: 2,74
  • B: 80
  • L: 125
  • L1: 100
  • Gewicht: 35 g