{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Etui | |
| Durchmesser Gradbogen | 200 mm | |
| Schenkellänge | 400 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Ablesung | 60 Winkelmin. | |
| Ablesung | 1 Grad | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Material gehärtet | ja | |
| Messbereich min. | 10 Grad | |
| Messbereich max. | 170 Grad | |
| Fehlergrenze | 0,5 Grad | |
| Norm | Werksnorm | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Winkelmesser |
| Artikelnummer | 453400 200X400 | |
| EAN / GTIN | 4045197205957 | |
| Herstellernummer | 453400 200X400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |