{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge kurzer Schenkel | 265 mm | |
| Breite kurzer Schenkel | 45 mm | |
| Stärke kurzer Schenkel | 10 mm | |
| Länge langer Schenkel | 400 mm | |
| Breite langer Schenkel | 45 mm | |
| Stärke langer Schenkel | 10 mm | |
| Rechtwinkligkeit | 0,06 mm | |
| Prüfflächen | gefräst | |
| Genauigkeit | 2 | |
| Produktart | Flachwinkel | |
| Material | Aluminium | |
| Oberfläche | reflexionsfrei | |
| Norm | Werksnorm |
| Artikelnummer | 451055 400X265 | |
| EAN / GTIN | 4069515060332 | |
| Herstellernummer | 451055 400X265 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |