• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drillzange 8

Artikel-Nr.: 445.8R
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Drahtwirbelzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445.8R
EAN / GTIN 3148511764411
Herstellernummer 445.8R
L-Nummer L60130 1118
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Automatisches Modell
  • Seitlicher Drahtschneider: Edelstahl, Durchmesser 1 mm
  • 2,5 Umdrehungen: 95 mm Spannweg

Merkmal:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 7
  • E [mm]: 2,5
  • E1 [mm]: 15
  • E2 [mm]: 10,5
  • E3 [mm]: 15
  • E4 [mm]: 15
  • H [mm]: 22
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 215
  • L1 [mm]: 170
  • L2 [mm]: 215
  • Gewicht in Gramm: 245