• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikant-Steckschlüssel

Artikel-Nr.: 44396
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 44396
EAN / GTIN 4020772044398
Herstellernummer 44396
L-Nummer L30090 275
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dreikant-Steckschlüssel, Stahl. Schaft und Drehstift verzinkt.

Merkmal:

  • Größe: M10
  • L1 x D1: 140x20
  • L2 x D2: 125x 8
  • L4: 10
  • A1: 17,1
  • S: 15,05
  • Gewicht: 160 g