• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikant-Steckschlüssel

Artikel-Nr.: 44388
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 44388
EAN / GTIN 4020772044381
Herstellernummer 44388
L-Nummer L30090 457
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dreikant-Steckschlüssel, Stahl. Schaft und Drehstift verzinkt.

Merkmal:

  • Größe: M 8
  • L1 x D1: 125x16
  • L2 x D2: 100x 8
  • L4: 8
  • A1: 13,7
  • S: 12,05
  • Gewicht: 80 g