• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Aufsteckschlüssel mit Quergriff

Artikel-Nr.: 44123
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 44123
EAN / GTIN 4020772044121
Herstellernummer 44123
L-Nummer L30110 41
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vierkant-Aufsteckschlüssel mit Quergriff, Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und matt verchromt.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), rot.

Merkmal:

  • SW: 10
  • L1: 125
  • B: 100
  • D: 17
  • L: 155
  • Gewicht: 150 g