Digitaler Innen-Schnelltaster mit 3-Punkt-Antastung, Messbereich: 7-14mm

Artikel-Nr.: 438985 7-14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 41,40 € /Stk.
  • 32,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Cyfrowy
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic; Złącze USB
Min. wartość zmierzona 7 mm
Maks. wartość zmierzona 14 mm
Pomiar siły min. 1 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
Dokładność powtórzeń 0,004 mm
Granica błędu 0,01 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Zastosowanie pomiarowe Pomiar 3-punktowy
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Min. szerokość rowka 0,8 mm
Maks. głębokość rowka 2,2 mm
Maks. głębokość pomiaru L 34 mm
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Z czujnikiem zegarowym zak
Nadaje się do kalibracji ja
Zawartość część pojedyncza

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 438985 7-14
EAN / GTIN 2050002041011
Herstellernummer L107P3
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.
Pomiar 3-punktowy w celu szybkiego i pewnego określania wartości pomiarowych.
Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter radiowy nr 498954 wielk. A5 do funkcji HCT, adapter kabla transmisji danych nr 498954 wielk. A2 i kabel transmisji danych nr 497440.