Digitales Fühlhebelmessgerät, Tastarmlänge 41,24 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 2,2/45mm

Artikel-Nr.: 436506 2,2/45
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 39,40 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Abweichungsspanne fe 10 µm
Messwertumkehrspanne fu 5 µm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Schwenkbereich 2×110 Grad
Messkraft 0,06 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik digital
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436506 2,2/45
EAN / GTIN 4059192074081
Herstellernummer 4306140
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitales Fühlhebelmessgerät mit Digital- und Analoganzeige 1/1000-Ablesung.
Messmodus: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Eingabe eines Korrekturfaktors möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, Spannzapfen ⌀ 8 mm, Messtasterschlüssel, HM-Messtaster ⌀ 2 mm.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr.498951. Ersatztaster siehe Nr. 436210; 436240.