Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales Fühlhebelmessgerät, Tastarmlänge 41,2 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,25/43mm

Artikel-Nr.: 436505 0,25/43

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Herstellernummer 4306120
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitales Fühlhebelmessgerät mit Digital- und Analoganzeige 1/1000-Ablesung.
Messmodus: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Eingabe eines Korrekturfaktors möglich.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, Spannzapfen ⌀ 8 mm, Messtasterschlüssel, HM-Messtaster ⌀ 2 mm.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr.498951. Ersatztaster siehe Nr. 436210; 436240.